横長ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
110件の「横長ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長方形プラスチックケース」、「プラスチックケース 細長」、「収納ボックス長方形」などの商品も取り扱っております。
サンボックス4-4 サンコー(三甲)ランキング1位
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,098税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TECCELL長尺コンテナー テクセルランキング2位
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロングケース 明邦化学ランキング3位
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー サンコー(三甲)ランキング4位
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
1個ほか
12,980税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマランキング5位
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタあり関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類べた目スタッキング可否
1個
429税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
1個
8,998税込9,898
当日出荷

TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
1個ほか
5,498税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個
2,288税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
付属品取り外し自由の仕切り板2枚、水抜き栓2個、工具トレー1個、車体用固定ベルト×2・固定用フック×(大)2 (小)2材質(水抜き栓)ポリエチレン樹脂、(固定用フック)スチール、塩化ビニルディッピング処理、(ヒンジシャフト)ステンレス質量(kg)9.9材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60フタあり上部内寸(mm)幅約1210×奥行約350外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390下部内寸(mm)幅約1160×奥行約290外寸法・奥行(mm)450
1個
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)長尺ボックス
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0784コンテナ種類ベタ目
1個
19,980税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-29
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP内寸(mm)1125×281×115フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1175×331×125圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1120×276×105コンテナ種類ベタ目
1個ほか
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm。外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
1個ほか
8,598税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送折畳型外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)265
1個
23,980税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
1台
39,980税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
1個ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
1個ほか
769税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。付属品仕切板2枚トラスコ品番423-9890材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)44質量(g)325奥行(mm)109仕切板2仕切数(個)(最大)3仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応コマ数(最大)3有効内寸法・奥行(mm)100有効内寸法・高さ(mm)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
599税込659
当日出荷

サンコー(三甲)TPボックス TP392 緑
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,498税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)