- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 樹脂スペーサーのおすすめ人気ランキング
樹脂スペーサーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新335件の「樹脂スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂カラー」、「プラスチックスペーサー」、「高さ調整板」などの商品も取り扱っております。
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
LAMP(スガツネ工業)スペーサー
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
ねじ長さ(mm)全ねじ
色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4全長L(mm)7種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
¥529税込¥582
翌々日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
アラオライナースペーサー
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒関連資料商品リーフレット(0.63MB)
材質/処理樹脂(POM)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応