樹脂材のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
17,178件の「樹脂材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ブロック 材」、「樹脂ブロック」、「樹脂」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 20×100×1000(L) 質量(kg) 3.6
1個
3,040 税込3,344
当日出荷

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm) 95×40 長さ(m) 2 質量(kg/本) 12.03
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm) 300 材質 ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm) 90角 長さ(m) 2 質量(kg/本) 11.04
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本ほか
78 税込86
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 100×100×1000(L) 質量(kg) 9
1個
7,600 税込8,360
当日出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様 ●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番 65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm) 3 幅(mm) 14 長さ(mm) 1820 質量(g) 62
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) 30×30×500(L) 質量(g) 580 アズワン品番 64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり 材質 構造部材/木粉混合ポリエチレン
1本ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 廃プラスチック 寸法(mm) 100×100×300(L) 質量(kg) 2.7 アズワン品番 64-2299-25 耐荷重(t) 約9
1本
3,450 税込3,795
当日出荷


ノーブランドMCナイロン切板
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質 モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1枚
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)