樹脂製ピンセットのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
153件の「樹脂製ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンセット 樹脂」、「プラスチックピンセット」、「ラバー ピンセット」などの商品も取り扱っております。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm) 120 材質 プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm) 9 耐熱温度(℃) 240
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適 セット内容 TPP-230、231、232、233、234 全長(mm) 120 トラスコ品番 764-7751 材質 プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 質量(g) 100 耐熱温度(℃) 240
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。 全長(mm) 120 材質 ナイロン66
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃) 270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω) 1×105~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm) 115
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm) 11×114 質量(g) 6 先端寸法(mm) 9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 315(チップ) 材質(チップ) PEEK つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
129 税込142
当日出荷

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm) 125 幅(mm) 先端部:8。後端部11 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6426 材質 ステンレス タイプ 切手用 表面処理 フッ素加工処理 アズワン品番 1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm) 10 材質(本体) SUS430 耐熱温度(℃) 200 材質(チップ) ESD 表面抵抗値(Ω) 105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304 PFAコーティング) コーティング色 チョコレート 2018年トラスコ掲載ページ 3 0593
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質 制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm) 120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスピンセット
適度な重量があり、握りが安定しています。
寸法(mm) 13×127、先端半径/1.5
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm) 125 仕様 完全非磁性/○チップのみ 材質 ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色 黒+グレー 耐熱温度(℃) 80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ショア A) 80(エラストマー部) ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様 完全非磁性 材質 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
1本
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm) 120 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 9 耐熱温度(℃) 120℃ 2018年トラスコ掲載ページ 3 0606
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)