機器収納ラックのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
344件の「機器収納ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器収納ボックス」、「ネットワーク機器収納ボックス」、「サーバーラック」などの商品も取り扱っております。
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm) 450 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 耐荷重(kg) 100 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。 間口(mm) 500 奥行(mm) 500 材質 スチール/メラミン焼付塗装
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2/枚 材質(棚板) PS(ポリスチレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 10
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm) 420 高さ(mm) 500 付属品 鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg) 50
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器設置台
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×500×700 材質 天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 26.8 アズワン品番 64-0900-01
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
仕様 アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm 材質 キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板) 質量(kg) 34 使用工具 プラスドライバー、手袋 キャスター あり フレーム色 ライトグレー 色(天板) ライトグレー 組立時間 40分 組立人数 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg) 80
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

サンワダイレクト機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板4枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×995 寸法(幅W×高さH)(mm) 【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様 【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品 本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具 プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間 50分 色(マンセル値) 該当なし 総耐荷重(kg) 500
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス 間口(mm) 600 奥行(mm) 530 セット内容 本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質 ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg) (棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5 荷姿 完成品 棚板寸法(mm) 550×550
1台
124,000 税込136,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシCPUラック W350
省スペース型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質 本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装 グレー 本体質量(kg) 8.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×480×580 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口/100×50 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg) 50 セット内容 本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスター あり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ハブやルーターを省スペースに設置 奥行(mm) 650 高さ(mm) 598 付属品 鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 21
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質 アルミ 塗装色 ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5) 外形寸法W(mm) 429 板厚(mm) 前面・後面パネル、ベース:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm) 600 奥行(mm) 1100 高さ(mm) 1790 セット内容 本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×1100×1790
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。 カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。 工具不要の簡単組立。 女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。 縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。 棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして 棚板耐荷重(kg) 10 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 470×270 取扱説明書 (0.4MB)
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品 アジャスター 材質 固定部品:ABS樹脂 奥行(mm) 610 キャスター なし 表面処理 棚板・ポール:クロムメッキ 材質(棚板) スチール 材質(ポール) スチール ポール径(Φmm) 25 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。 棚板数(枚) 2 組立時間 約20~30分 支柱径(Φmm) 25 取扱説明書 (0.79MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品 棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質 本体/スチール(エポポリ粉体塗装) ブラック 使用工具 プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口:70×30 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×350×600 外装 前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル RoHS指令(10物質対応) 対応 有(シリンダー錠) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 300×350×600 総耐荷重(kg) 80(天板/20、棚板/30、底板/30) アジャスター あり
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷