歯研ラックのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
151件の「歯研ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック レール」、「歯車」、「ラック」などの商品も取り扱っております。
KHK(小原歯車工業)SRG 歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 R1
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質 SCM440 種別 歯研ラック 形状 RF
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別 歯研ラック 材質 S45C 形状 RF 表面処理 歯部以外黒染
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KRG 歯研ラック
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質 SCM440 種別 歯研ラック 形状 R1
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 R1
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ラック&ピニオン 質量(kg) 約1 取付け方法 平行軸 使用 SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

モジュール 5 歯幅(mm) 50 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 RD 高さ(C)(mm) 50 寸法E(mm) 20 圧力角(°) 20 寸法G(mm) 220 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 50 かみあい高さD(mm) 45 使用ねじ M14
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール 1 歯幅(mm) 10 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 RA 高さ(C)(mm) 12 寸法E(mm) 5 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 10 かみあい高さD(mm) 11 使用ねじ M4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ラック 材質 MC901 形状 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 許容曲げ半径(mm) 0.5以内(1mに対し) 精度等級 KHK R 001 5級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 SCM415 形状 S1
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別 ラック 材質 快削黄銅(C3604) 寸法A(mm) 303 形状 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 (80HV以上)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質 SCM440 形状 RF
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質 ジュラコン(R)(M90-44) 種別 ラック 形状 R4 全長A(mm) 2000 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯切基準面 底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)