- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 残圧排気弁のおすすめ人気ランキング
残圧排気弁のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新151件の「残圧排気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧抜き弁」、「三方弁」、「残圧抜きバルブ」などの商品も取り扱っております。
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.89MB)
シリンダ内の残圧をプッシュボタン
を押すことにより大気に開放
ポート数
3
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)
90
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様
【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)
【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
取付方向
自由
給油
不要
材質(ノブ)
樹脂
操作方式
手動方式ノブ形
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
用途エアマネジメントシステム構成部品
定格電圧(V)
DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタの有無
(M12コネクタ)コネクタなし
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
ポート数
3
使用流体
空気
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
流体温度(℃)
-5~60
管接続口径
3/8
仕様
残圧廃気弁付
適合
シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm
質量(g)
225
流体
空気
ボディサイズ
1/2基準
有効断面積(mm2)
残圧廃気弁:0.8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数
8
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5
自由流れ流量(L/min[ANR])
1670
制御流れ流量(L/min[ANR])
1670
自由流れ有効断面積(mm2)
25.5
制御流れ有効断面積(mm2)
25.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)
アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
流体温度(℃)
-5~60
材質(ゴムシール)
二トリルゴム(NBR)
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
接続方式
(1) 右側1(P)
配管接続方向
(1) 右側1(P)