- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 気象のおすすめ人気ランキング
気象のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新971件の「気象」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気象計」、「外気温センサ」、「気象観測計」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。
トラスコ品番
455-6666
質量(kg)
1.2
電源(V)
DC12/24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×287
測定範囲(℃)
-50~60
ケーブル長(m)
10(出力用)
精度
(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa
分解能
0.1m/s(精度)
風速測定範囲(m/s)
0~60
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。
コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。
IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。
パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容
コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース
測定項目
(測定可能)。風/風向、風速。気温(温度)/屋外、屋内。湿度/屋内、屋外。気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報。雨量/雨量。日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。体感温度/風冷指数、熱指数。露点/露点。(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)。体感温度/THW指数、THSW指数。露点/露点。日射/ソーラーエネルギー。農業/度日
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲
温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品
天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源
単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示
温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)
約275(電池・プロテクタ含む)
精度
温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命
約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲
0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
(時計)最大±1分/月
データ記録件数
最大10000セット(日付・時刻付き)
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。
トラスコ品番
455-6518
質量(g)
700
電源(V)
不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×270
測定範囲(℃)
-40~60
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質
(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス
寸法(mm)
(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40
取付可能寸法(mm)
(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様
【風】風向き、風速。【気温・湿度】屋内・屋外。【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)。【雨量】雨量。【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。【露点】露点。【日射】日射量。【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数
セット内容
本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
コントローラ専用の雨センサーです。
6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様
電源不要
トラスコ品番
376-8724
幅(mm)
138
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83.5
雨量(mm)
(作動)6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品
ケーブル
トラスコ品番
125-6678
幅(mm)
96
測定範囲
(日射強度)0-2000W/m2
高さ(mm)
83.5
質量(g)
370
奥行(mm)
96
電源
不要
分解能
(日射強度)80W/m2
測定波長
285~3000nm
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様
分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm。測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2。出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV。応答速度: 95% < 1 ms。使用温度 :- 30 ~ +70 ℃。温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃。入射角特性 :(0~80°) < ±5 %。開口角 :180°。安定性: < 2 %/年。出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番
484-9809
寸法(mm)
Φ22×28.5
測定範囲
0~2000W/m2
質量(g)
30
出力
(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV
ケーブル長(m)
5
使用温度(℃)
-30~+70
測定波長
400~1100nm
応答速度
<1ms
開口角(°)
180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)
400
サイズ
Φ96×101mm
使用温度
-40~+80℃
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様
【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式
セット内容
超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)。取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース
寸法(mm)
Φ304×H679
質量(kg)
約4.5
電源
DC24V 約4W
精度
風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°
測定方式
時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能
(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°
測定レンジ
【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜
対応OS
最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)
サービス分類
レンタル
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様
風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質
風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力
0~1VDC
電源
C12V
消費電力
C12V時約23mA
測定精度
風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ
入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード
6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)
2未満
耐風速(m/s)
90以上
出力抵抗
500Ω以下
1個
¥459,800
税込¥505,780
27日以内出荷
高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。
トラスコ品番
455-6500
質量(kg)
1.4
電源(V)
不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×107
ケーブル長(m)
10(出力用)
測定範囲(nm)
(波長)305~2800
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様
転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)
トラスコ品番
166-4295
幅(mm)
200
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
450
質量(g)
2200
奥行(mm)
200
寸法(Φ×高さH)(mm)
200×450
測定範囲(%)
降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷