- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 水撃防止器のおすすめ人気ランキング
水撃防止器のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新95件の「水撃防止器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターハンマー低減器」、「ウォーターハンマー 水撃防止器」、「ウォーター ハンマー 防止 水 栓」などの商品も取り扱っております。
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)銅最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
使用温度(℃)1~85仕様パッキン付き
1個
¥7,098税込¥7,808
当日出荷
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
仕様パッキンは固定式材質黄銅
使用温度(℃)1~85
1個
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由仕様適合流速:3m/s以下
種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
種類ねじ込み継手形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥6,598税込¥7,258
12日以内出荷
種類ねじ込み継手形状プラグ接続ねじ種類Rねじの呼び1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。
本体がハンドルの働きをし、止水もできます。
スピンドル型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,698税込¥8,468
3日以内出荷
GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75取付ねじG1/2
1個
¥9,998税込¥10,998
6日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。
配管取付型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。材質ステンレス容量(L)1最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~99取付ねじ(G)1/2”直径×高さ(mm)116×155
1個
¥23,500税込¥25,850
翌日出荷
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷