水栓のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
15,449件の「水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 パーツ」、「単水栓」、「13mm水栓」などの商品も取り扱っております。
散水ジョイント万能パイプ カクダイランキング1位
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




横ハンドル自在水栓 INAX(LIXIL)ランキング5位
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,998税込3,298
当日出荷


1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
9,398税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
7,698税込8,468
当日出荷

1個
4,898税込5,388
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
4,398税込4,838
当日出荷

1個
1,288税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
149税込164
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198税込1,318
当日出荷