- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 水温計のおすすめ人気ランキング
水温計のおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新187件の「水温計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水温計 アナログ」、「デジタル 水温 計 防水」、「お湯の温度計」などの商品も取り扱っております。
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
ステンレス
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.5×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品
センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)
66×15×30
電源
ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)
0~50
コード長さ(m)
約1
分解能(℃)
0.1
測定周期
10秒毎
測定精度(℃)
±1(0~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
温度センサー
サーミスター
設置方式
マグネット
温度表示方式
デジタル
用途熱帯魚用(20~35℃まで色表示)
温度範囲(℃)
0~40
目盛
1℃目盛
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)
-20~+50
最小目盛
1℃
仕様
クリップ金具付
材質
真鍮ニッケルメッキ(ケース)
精度(℃)
±1
寸法(Φ×mm)
ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
最小目盛(℃)
1
設置方式
手持ち
アズワン品番
1-606-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)
-40~260
質量(g)
約27(電池、シースホルダー含む)
電源
CR2032形ボタン電池1個
最小表示
0.1℃
温度範囲(℃)
260
測定精度
±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×187×17
電池寿命
約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブ
Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)
2.2
特性
防水
防水性
IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔
1秒
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級
水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
寸法(mm)
Φ55×335
質量(kg)
0.3
温度範囲(℃)
-10~+50
目盛
1/2℃
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
温度範囲(℃)
300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
ガラス細管は製造方法が難しく製造ロットにより内外径の異なるガラス細管が存在します。よって温度表記の長さが異なるガラス温度計が生産されています。 温度誤差(許容公差)につきましてはJIS-B7411にて1目盛1℃の温度計につき±1になります。最大温度差は2℃になりますが許容公差の範囲内です。
材質(本体)
アルミ
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
温度範囲(℃)
250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
防水保護等級
IPX7
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプ
アルコール
1目盛(℃)
1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
設置方式
手持ち
液色
赤色
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)
約33
最小目盛(℃)
0.5
幅(cm)
約5.5
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
115(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
温度範囲(℃)
内部センサー、50/外部センサー、70
本体寸法(mm)
70×102×18
設置方式
スタンド、置き型/フック穴、壁掛け
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計
1目盛(℃)
1
材質
本体:ガラス二重管
寸法(mm)
Φ13×160
全長(mm)
160
質量(g)
18
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
使用場所
水槽
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計