- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 水素水のおすすめ人気ランキング
水素水のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新722件の「水素水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水素水生成器」、「オゾン水生成装置」、「水素」などの商品も取り扱っております。
日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2本数6
1箱(2L×6本)
¥1,798税込¥1,942
当日出荷
Panasonic(パナソニック)還元水素水生成器
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)消費電力(W)約270(待機時:約0.7)定格交流100V 3.5A 50-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9)水質生成:8つの水アズワン品番63-1281-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000一般的名称連続式電解水生成器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥229,800税込¥252,780
6日以内出荷
Panasonic(パナソニック)還元水素水生成器
1個
¥199,800税込¥219,780
13日以内出荷
キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。交換目安1年仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
三菱ケミカル・クリンスイ据置型浄水器 SuperSTX クリンスイ
コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂質量(g)1500(満水時:2400)機能3段切り換えレバー浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布最小動水圧0.07MPa直径×高さ(mm)113(最大143)×203対応カートリッジSSC8800
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
OSGコーポレーションハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。
非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
1台
¥399,800税込¥439,780
4日以内出荷
ホシザキ電解水生成装置
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様有効塩素:10~60mg/kg質量(kg)約7電源(V)単相100消費電力(W)170交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安水量(L/min)生成能力:最大5以下
HORIBAポータブル水素発生機
質量(kg)10(水含まず)電源AC100V 50/60Hz 100VAサイズ(mm)300×430×150
Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジ
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
アルテックポータブル強酸性水生成器 2kg
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒寸法(mm)167×180×305質量(kg)約2電源AC100V50/60Hz0.6Aアズワン品番0-8697-11供給水質上水道水電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800税込¥142,780
31日以内出荷
ソウイジャパンポータブル水素水生成器 SY-065N-WH
付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)寸法(mm)195×61容量(mL)240消費電力(W)5電源C-TypeUSBケーブル方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20%本体質量(g)300対応28mm口ペットボトル対応入力電源DC 5V/1A使用可能回数【満充電後】約10~15回バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
1個
¥7,598税込¥8,358
8日以内出荷
ベストジャパンハイドロエアウォッシャー
水を水素除菌水に変換し、ウイルスを除去!
電源を入れてから3分で水道水から高濃度水素除菌水を生成します。
コードレス充電式なので、殺菌・清浄・脱臭・加湿・微細粉塵除去など、場所を選ばず噴霧できます。
使いやすいタッチディスプレイで、除菌水生成時と充電完了時はランプでお知らせします。
電源単相100V(バッテリー充電式)充電時間(時間)約1(フル充電で約1時間連続運転可能)間口W×奥行D×高さH(mm)308×106×232容量(L)1質量(kg)0.807仕様溶存水素濃度:700~1200ppbTKG品番9-1530-0101
1個
¥78,980税込¥86,878
3日以内出荷
もっと手軽に水素水を楽しもう!美ルルアクアマリンは水素水が手軽に作れる水素生成器です。コンパクトボディで持ち運びラクラク。最大溶存水素濃度1400ppb! 1度の生成時間(5分間)で最大濃度1400ppbという高濃度水素生成が可能です。日本水素水振興会(JHPA)認定商品 外部機関の日本水素水振興会にて検査・測定を実施し、認定を受けています。独自生成方で高濃度が持続特殊なイオン膜でPEM電解法という技術を用いて水素水を発生させるため、一般的な水素生成器と違い高濃度水素水の長期保存が可能です。 衛生面も安心!洗浄モード電極洗浄モードを搭載。いつでも衛生的に安心して水素水を飲むことができます。 ライフスタイルに合った2通りの飲み方で楽しめる付属のコップ、または市販のペットボトルを生成させることが可能。ペットボトルの飲み口に接続可能で便利。
1個
¥33,980税込¥37,378
8日以内出荷
自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg内容量(mL)2000原材料水(鉱水)入数6本関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
¥1,198税込¥1,294
翌々日出荷
パール金属マイカフェマグ マグボトル300
シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)容量(mL)300質量(g)262外径×高さH(Φmm×mm)60×190保温効力(℃)60以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ
日田天領水日田天領水 ペット 500mlx24
過剰な活性酸素を消去する活性水素を多量に含む、天然活性水水素。ミネラルバランスもよく弱アルカリ性で肌とカラダにやさしい。
仕様常温容量(mL)500保存環境常温入数1セット(24個入)
1セット(500mL×24個)
¥3,898税込¥4,210
3日以内出荷
名称リン酸二水素ナトリウム・2水和物等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaH2PO4 2H2O濃度(%)99.0-102.0化学組成NaH2PO4 2H2Oアズワン品番2-3647-61危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量156.01CAS登録番号13472-35-0別称りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。
中綿包みこみで、厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
仕様左脇Wポケット、左袖多機能ポケット、左胸タテポケット左内ポケット、袖マジックテープ、撥水素材、ファスナー・ボタン/金属混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿、裏地)ポリエステル100生地(表地)ナイロンツイル、(裏地)ポリエステルタフタ中綿(g/m2)(身頃)100