- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- 水蒸気のおすすめ人気ランキング
水蒸気のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新3,097件の「水蒸気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気発生器」、「温調弁」、「水蒸気発生器」などの商品も取り扱っております。
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(50A) 2
型式
VND7
オリフィス径(Φmm)
50
バルブ
(2) N.O.
1個
¥97,980
税込¥107,778
30日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容
丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
3日以内出荷
浴室鏡のくもり止め ヌリコは塗って乾かすだけで、浴室鏡のくもりを防止するコーティング剤です。ヌリコを塗った鏡にシャワーを掛ければ、ヌリコの親水膜によって薄い水の膜が広がります。その膜の効果で水蒸気が水滴になる事を防ぎ、鏡のくもりを防止します。
成分
界面活性剤・被膜形成剤(シリカ)・安定化剤(エタノール)・pH調整剤・防腐剤 ・液性:弱酸性
寸法(mm)
110×55×190
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します。表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性。マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品。500回洗濯保証付き
用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に
材質
ポリエステル86%、ナイロン14%
繰り返し・詰め替え
対応
測定範囲(mg/L)
0.05-2mg/l
TGK品番
169-80-03-31
使用検知管名
6L 水蒸気
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
(0.05)-1mg/l
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5.(1)
対象ガス
水蒸気
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
型式
VND2
オリフィス径(Φmm)
15
バルブ
(0) N.C.
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
入数:1箱(10本入)●測定ガス名:水蒸気●測定範囲:100~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用)
アズワン品番
61-9735-62
校正証明書
一般校正
1式
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
1セット(2個)
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
タイプ
バルブ無
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
仕様
●[部品構成]JSー3、JSー7、JSー8、JSー9×4、JSー10×2、JSー16、JSー17●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5613-01
アズワン品番
65-8686-34
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様
検知管名:6 水蒸気●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~32mg/L●標準吸引回数(n):1●特記事項:湿度測定●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
測定範囲(mg/L)
0.5~32
目盛範囲(mg/L)
1~18〔基準n=1〕
対象ガス
水蒸気
有効期限
36か月
校正証明書
一般校正
小学校6年生燃焼の仕組み
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。
組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容
三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
¥4,900
税込¥5,390
4日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)
PET
色(本体)
クリア
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
口形状
広口
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)