汎用メーターステーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
103件の「汎用メーターステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ドラレコステー」、「バイク用品 ハンドルクランプ」、「ブースト計」などの商品も取り扱っております。
デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メーターステー KITACOランキング2位
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。・メーター取付部サイズ:23×40(mm)。・曲げ角度50度。・スチール製マットブラック塗装仕上げ
用途コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(左側)。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着。付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能。メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度。ハザードキット(品番:49365)用の補修品適合左側 ※ハザードキット(品番:49365)用の補修品としても使用可能。寸法(mm)【メーター取付部】23×40マットブラック塗装曲げ角度(°)50
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷

コンパクトLCDサーモメーターステー TAKEGAWA(武川)ランキング4位
コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。
付属品面ファスナー寸法(mm)(貼付け部)28X44材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]ランキング5位
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。材質ステンレス鋼(SUS 304)表面処理ヘアーライン加工
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1セット
2,798税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
1,098税込1,208
当日出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様防振タイプ 右オフセット10°曲げ
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)ダブルメーターステー
デイトナ製Φ60の機械式、電気式、VELONAシリーズのメーターと車種別インジケーターKIT、マイクロインジケーター(ALPHA/BETA)が取付可能なダブルメーターステー。
仕様●メーカーΦ60メーター専用。適合SR400/500(78-08)、SR400FI(10-17)材質/仕上スチール/マットブラック塗装●スチール製マットブラック塗装対応デイトナ製Φ60メーター専用
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156ブラック
1個
589税込648
当日出荷


レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用付属品六角レンチ取付穴(mm)ミラー/10
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様センター10°曲げ
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)取付ピッチ(mm)66
1個
239税込263
当日出荷