油圧ジャッキ用パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
106件の「油圧ジャッキ用パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ジャッキ Oリング」、「シリンダー パッキン」、「油圧シリンダ用パッキンセット」などの商品も取り扱っております。



パッキンLBHシリーズ NOKランキング4位
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

NMYパッキン 阪上製作所ランキング5位
1個
369税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
1個
529税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
479税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
28税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
1個
49税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
249税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)