注入ガンのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
155件の「注入ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシ注入ガン」、「注入ガンノズル」、「注入ノズル」などの商品も取り扱っております。
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm) 390 質量(kg) 1.4 容量(mL) 200 動作方式 手動式 油槽径(Φmm) 50 吐出量(mL/ストローク) 1.5 最大圧力(MPa) 25 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリース ちょう度No.2 1回の吐出量(mL) 0.7~0.8 ノズル長(mm) 160 油槽径(Φmm) 47.5 容量(mL) 150 全長(mm) 360 最大圧力(MPa) 19.8 質量(kg) 0.9 トラスコ品番 112-5176 材質/仕上 スチール ノズル接続径 Rc1/8 危険物の類別 非危険物
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm) 160 材質/仕上 スチール ノズル接続径 Rc1/8 適合グリース ちょう度No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
サイズ
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース NLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa) 50 接続口径 Rc1/8 容量(mL) 400 充填方法 カートリッジ専用 動作方式 手動レバータイプ 吐出量(mL) 0.93/ストローク 最大圧力(MPa) 50 質量(kg) 1.68 全長(mm) 395 形式 レバー式 油槽径(Φmm) 60.5 ノズル接続径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容 ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セット。ボンドE207DS(NET.750gセット)/1セット。ボンドクラック注入補修用シリンダーセット。 (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)。注入座金/10個。加圧ゴム/40個。保護手袋/1双。計量カップ/1個。撹拌棒/1本。取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.67L 危険物の性状 非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1本ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

裏漏れ防止! タンクとパッキンの密着度を高めました。 さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。 レバー部を外せます! 材料のつまり状況を見て洗浄できます。 レバーがぐらついてもネジ締めできます。 かんたん洗浄! 六角ボルト採用だから、スパナ(14×17)1本で分解できます。 ピストン簡単取り出し! 取っ手を外せば、ピストンをカンタンに取り外しできます。 パッキン交換も楽々!
危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様 中圧樹脂注入工法 セット内容 スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品 チャック式ノズル トラスコ品番 416-3044 全長(mm) 401 質量(kg) 1.9 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 56.4 ノズル長(mm) 170 1回の吐出量(mL) (高圧力)0.3、(高吐出力)2 最大圧力(MPa) 67 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物 最大容量(mL) (直入れ)500
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別 非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品 ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL) カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g) 670 油槽径(Φmm) 35.7 最大吐出圧力(MPa) 19.6 最大圧力(MPa) 19.6 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品 ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C) 適合 適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm) 368 質量(kg) 1.3 容量(mL) 420 動作方式 手動 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 59.6 ノズル長(mm) 185 最大吐出圧力(MPa) 50 1回の吐出量(mL) 1 最大圧力(MPa) 50 充填方法 カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリース ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) アズワン品番 64-9537-93 危険物の類別 非危険物
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

注入用溶接ノズル 5Φは、注入ガン用特殊溶接のショートタイプノズルです。
サイズ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL) 2.0 ノズル長(mm) 170 油槽径(Φmm) 56.4 最大容量(mL) (直入れ)500 全長(mm) 387 最大圧力(MPa) 30 質量(kg) 1.4 付属品 チャック式ノズル トラスコ品番 416-3061 接続ねじ Rc1/8 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷