- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 注入プラグのおすすめ人気ランキング
注入プラグのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新136件の「注入プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショットプラグ」、「止水こま」、「止水プラグ」などの商品も取り扱っております。
高圧ポンプ専用プラグです。
モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。
注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。
また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
コンクリート躯体の漏水などの止水に
逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能
先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません
3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別
非危険物
1箱(120本)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
高圧ポンプ専用プラグです。
モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。
注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。
また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
先端がフラットな補修ポンプ用のノズルです。
壁紙の目立たないところに千枚通し等で穴を開け、ノズル先端を差し込んで接着剤を注入してください。
用途下地補強用
寸法(mm)
Φ1.6×36
タイプ
フラット型
1セット(5本)
¥540
税込¥594
4日以内出荷
注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。
グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。
注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
コンクリート躯体の漏水などの止水に
水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮
低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮
一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能
注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別
非危険物
1箱(330mL×10本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
コンクリート躯体の漏水などの止水に
逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能
先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません
2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別
非危険物
1箱(120本)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7106
質量(kg)
0.71
材質(本体)
合成ゴム
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
適合
ハンドスムーサー用
種別
専用エポキシ樹脂注入材
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水膨張性一液弾性シーラントです。
硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。
コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面)
コンクリート・プラスチック二次製品
水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤
セパレーター用止水剤
危険物の類別
非危険物
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7084
質量(kg)
0.51
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷