- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 注意喚起のおすすめ人気ランキング
注意喚起のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新1,970件の「注意喚起」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注意喚起表示」、「触るな標識」、「注意喚起ステッカー」などの商品も取り扱っております。
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
取付方式
吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
タイプ
パイプ型
色(柄)
トラ
両面テープ
あり
危険予知ステッカー
サイズ
60×50mm
仕様
裏面離けい紙付
材質
PETステッカー
形状
ステッカー
区分
安全保安用品
質量(g)
9
取付方式
ステッカー
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別
ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)
9
穴径(mm)
9
材質
[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式
吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式
路面貼付
材質
PVC・アルミ
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容
段差注意
取付方式
ステッカー
材質
(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様
裏面粘着付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×600
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
展示物や商品などをむやみに触らないように明示でき重宝するミニステッカーです。日英バイリンガル+ピクトサインでシンプル!分かりやすい表記となっています。
仕様
角R
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
91×55
文字内容
さわらないで/DO NOT TOUCH
取付方式
ステッカー
1セット(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質
上質紙
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容
劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚
寸法(mm)
30×37
1組(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
80×150
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)
80×150
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)
210×297
主な用途
内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式
シール
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.16
ラベル厚(mm)
0.08
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる