洗眼液のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
98件の「洗眼液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗眼水」、「目 洗浄」、「目洗い蛇口」などの商品も取り扱っております。
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質 ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年) 5
1箱(6本)ほか
2,198 税込2,374
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト) LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL) 500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質 (ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

名称 蒸留水 種別 蒸留水 容量(mL) 500 等級 GR 化学式 H2O 化学組成 H2O アズワン品番 2-8994-01 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 18.02 CAS登録番号 7732-18-5
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率 1.0以下(μS/cm) 付属品 ノズル付き 成分 純水(脱イオン水)100% トラスコ品番 361-2848 容量(L) 2 適合規格 A2~A3相当 pH値 5.0~7.0 保管環境 暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応) 対応 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格 JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

成分 高純度精製水(100%) トラスコ品番 445-4081 質量(kg) 5.4 使用温度範囲(℃) 0~100 容量(L) 5 適合規格 A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式 壁取り付けブラケット式 給水口 15A 高さ(mm) 301 材質(パイプ) ステンレス 材質 (ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg) 1.8 規格 ANSI Z358.1 接続口 (給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料 水(鉱泉水) 賞味期限 製造より7年 アレルギー なし 栄養成分 100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1本(500mL)ほか
149 税込161
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分 純水(脱イオン水)100% pH値 5.0~7.0 導電率 1.0μS/cm以下 保管環境 暗所保管、室温 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。 トラスコ品番 194-8711 材質/仕上 イオン交換水(100%) 質量(kg) 4 無色透明 使用温度範囲(℃) 0~100 容量(L) 4 適合規格 A1~A2相当 アズワン品番 64-8324-88 適合JIS規格 JIS K 0557
1個
739 税込813
当日出荷

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm) 300×300×280
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様 水流時間:満タン時から約18分 材質 PE(FDA規格) 寸法(mm) 420×416×735 質量(kg) 8.3 規格 ANSI Z358.1-2014準拠 内容積(L) 60 流量(L/min) 2.6 アズワン品番 4-563-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷


日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

富士ミネラルウォーター非常用5年保存飲料水
備蓄可能な非常用保存水。※凍らせるとペットボトルが変形する可能性がありますのでご注意ください。
賞味期限 5年(製造日より)
1箱(2000mL×6本)ほか
1,898 税込2,050
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷