- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- 洗車手袋のおすすめ人気ランキング
洗車手袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新102件の「洗車手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車用ゴム手袋」、「洗車 手袋 防寒」、「防寒 防水 手袋」などの商品も取り扱っております。
発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。全長(cm)33材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.6色ブルー入数(双)1機能速乾・抗菌・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
SIGNET(シグネット)49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。
柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。
両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。
厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。
水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。
ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。
タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。
肌荒れから手を守ります。
乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。
材質シリコン長さ(mm)290幅(mm)145使用温度(℃)-20~200質量(g)130危険物の類別非危険物適合用途洗車
1双
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ材質樹脂部ポリウレタン。繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他色ブルー入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。材質ポリエステル、ポリアミド寸法(mm)240×180
1個
¥329税込¥362
当日出荷
ハンドグローブ型 洗車ブラシ!
手でこすった方が速そうな「こまかいところ」「ほそいところ」「スポンジだとスポンジがボロボロになってしまいそうなところ」といった場所にも、手袋のように手にはめて洗車ができる便利アイテム。右手左手双方に使用できます。
用途清掃・お手入れ材質ポリエステル/ナイロン危険物の類別非危険物
1個
¥679税込¥747
当日出荷
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン付属品手が濡れない保護手袋×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35危険物の類別非危険物
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色青/白機能防水・柔軟性材質(手袋)ナイロン/ ポリエステルコーティング天然ゴムゲージ数13防水性EN388:2016/3141X
しっかりガードの厚手です。
用途油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・清掃作業・ビル清掃作業・その他清掃作業材質(裏)レーヨン、綿(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-23A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25質量(g)307最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,610税込¥2,871
当日出荷
-20℃でもやわらかい。
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。
色ブルー入数(双)1機能防寒性・耐油性全長(cm)31
柔軟性に富んだマイクロファイバーを採用したグローブタイプですので、手に装着して、スポーク形状のホイールは握って洗え、コーナー部は指先を自由に動かして洗うなど状況に応じてご使用いただけます。スティックタイプの洗浄スポンジでは洗いにくかった広い面もミットの手の平部分で一気に洗浄できます。掻き取り性能に優れる超極細繊維がこびりついたブレーキダストやスポークの付け根部分などの落としにくい頑固な汚れもすっきり洗い落とします。水が染み込んで濡れても、内層のメッシュ層の効果によって手にベッタリ張り付かないので快適にご使用いただけます。また厚手のクッション層の効果でキャリパーやローター部分などブレーキ周辺等の突起物に当たっても手が痛くならないのでスピーディに洗えます。
適合用途ホイール洗浄トラスコ品番835-6671材質ポリエステル、ナイロン危険物の類別非危険物
1個
¥769税込¥846
当日出荷
柔らかく頑丈で摩擦に強いシリコン素材を使用した洗浄用手袋が登場。
ブラシやスポンジでは洗いにくいホイールの裏側や奥、細かい隙間も素手感覚で細部まで徹底的に洗えるのが特徴です。
表面はブラシとして、裏面は滑り止め付きのグローブとして使用できるので、用途に応じた使い分けも可能です。
機能・スペック
片手だけでなく、左右のグローブが入っております。
厚手の手袋のため、凹凸の多いバイクパーツへの洗浄も爪・指・肌を守りながら洗えます。
手袋内部に凹凸加工を加え、滑り止め機能も抜群です。
吊り下げ用の穴付きにフック等を装着し、乾燥させることも可能です。
掌のソフトなブラシ突起はシャンプーの泡立ちを手助けし、車体を傷つけません。
10℃から160℃という非常に幅広い範囲の熱安定性をもち、高温にも低温にも強い高耐久シリコンを採用しております。
色ブルー寸法(cm)15×30素材シリコン100%
1双
¥899税込¥989
当日出荷
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
用途掃除、洗濯、園芸、お風呂掃除、トイレ掃除、洗車に。
自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に材質ムートン寸法(mm)270×190質量(g)88危険物の類別非危険物
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
-20℃でもやわらかい!耐寒性・耐油性に優れた極寒ソフトシリーズ
内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋。
全長(cm)30.5材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿、ポリエステル適合食品衛生法色ブルー入数(双)1機能防寒性・耐油性




![サーモ発泡手袋 オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono42274504-120831-02.jpg)