- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面所栓のおすすめ人気ランキング
洗面所栓のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新882件の「洗面所栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面所 排水栓」、「洗面台 水栓」、「流し台ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き寸法L(mm)240
1個
¥599税込¥659
当日出荷
用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
仕様クサリ長さ240ミリ付属品くさり取付金具材質NBR
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)長さ(mm)116.4外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓
1個
¥599税込¥659
当日出荷
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能材質SBRアズワン品番64-6505-07
1個
¥519税込¥571
当日出荷
外径(Φmm)39.3
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
ハウステック排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用
適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
1個
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
32mmポップアップ式排水金具共通に使用できます。
外径(Φmm)33.5
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付Sトラップ
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップパイプ径(Φmm)32付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付適合オーバーフロー用呼び径32外径(Φmm)(排水栓)64寸法D(mm)G1 1/8寸法E(mm)G1 1/4寸法B(mm)G1 1/2寸法C(mm)G1 1/4パイプ形状Sトラップ
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
INAX(LIXIL)洗面器用鎖付ゴム栓
用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。適合ゴム栓付排水金具全般外径(Φmm)35くさり長さ(mm)240
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
適合洗面器・手洗器用外径(Φmm)35関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)くさり長さ(mm)255
1個
¥839税込¥923
当日出荷
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし