- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- 流し台750のおすすめ人気ランキング
流し台750のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新21件の「流し台750」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台 1000」、「流し台 900」、「流し台 700」などの商品も取り扱っております。
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽デッキ出し水栓流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)600×550×800材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約11仕様網棚は無し
荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード。上板(トップ)/ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し
アイオ産業KWシリーズ 全槽流し台 間口750mm
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 全槽流し台(単体) KW-750A。【サイズ】W750XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)750関連資料配達対応エリア(0.08MB)
高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止。コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板。シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板。バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)。幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板。食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段。水切棚:ビニールコーティング棚。照明器具:15W蛍光灯。混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共。排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)。熱機器:ヒーター他高さ(mm)1900奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)材質(本体)木RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤高さ(mm)800(+90立上り)色ホワイト/ブラウン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800ホース長さ(cm)70槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50仕様アジャストボール調整巾+30m/m
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
高さが80cmで奥行きが46cmタイプの薄型流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し
高さが80cm奥行き46cm薄型タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約9仕様網棚は無し
SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン ハーフユニット扉タイプ 間口90cm
間口(mm)900水栓金具シングルレバー水栓(E)