- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 流し台トラップのおすすめ人気ランキング
流し台トラップのおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新118件の「流し台トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭器」、「浅型流し台トラップ」、「キッチン排水トラップ」などの商品も取り扱っております。
SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥6,098税込¥6,708
当日出荷
カクダイ流し台トラップS
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥6,180税込¥6,798
翌々日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレスタイプオーバーフロー付外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴムタイプオーバーフローなし
BLタイプ
材質PP、ステンレス材質(本体)PPタイプBLタイプ外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181入数10/箱
1個
¥4,898税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A仕様封水深50mm材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR高さ(mm)153.4材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)115呼び径(A)50排水外ネジG2材質(フタ)ABS/SUS304材質(フランジ)ABS/SUS304入数50外ネジオーバーフロー:なし
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.07MB)パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980税込¥5,478
4日以内出荷
排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
1個
¥7,898税込¥8,688
4日以内出荷
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用材質NBR
1個
¥399税込¥439
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP高さ(mm)283材質(本体)ABS外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158。絞り段外径:181関連資料寸法図
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34