流量調整ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
212件の「流量調整ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量制御ポンプ」、「小型ポンプ100v」、「流量調整バルブ」などの商品も取り扱っております。
タカトテクニカ定量ポンプ
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品 フート弁、固定用ネジ 材質(本体) PVC 材質(ボール) セラミック 材質(パッキン) Viton 材質(ダイヤフラム) PTFE
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様 流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節) 質量(g) 88 出力(W) 10 電流(A) 0.5 電圧(V) DC12 ケーブル長(m) 1.5 内径×外径(Φmm) 8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m) 4 吐出量 毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h) 連続運転時間(h) ≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃) 60 口径(mm) 8.5
1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷

グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDE
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。 付属品 ホース接続用コネクションセット 騒音値(dB) - 設定範囲 (流量)0.1-100% 定格電源 単相100-200V 50/60Hz
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品 19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター 型式 M100-60CF 材質(本体) 樹脂製 質量(g) 300 出力(W) 30 寸法 長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く) 電流(A) 0.3 電圧(V) AC100-240 温度範囲(℃) 約5~40 全揚程(m) 3.5 最大吐出量(L/min) 58(可変流量式) ポンプコード(m) 2 口径(mm) 19/25/32 水圧 0.03Mpa(0.34bar) 使用ホース 内径19/25/32 流量制御範囲 5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
寸法(mm) 50×170×35 電圧(V) AC100 電源 AC100V 50/60Hz 20W 2Pプラグ 最大真空到達度 (kPa) -20以上 電源コード 約2m 材質(接液部) EPDM・PBT樹脂 接続口 Φ5.5mmホースエンド アズワン品番 1-4248-01
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

流量調整用水中ポンプです。異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。過剰な出力を伴わないため、効率的な省エネ運転が可能です。工場生産型浄化槽に適しています。
用途合併処理浄化槽の流量調整槽用 吐出口径(Φmm) 50
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m) (吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部) (ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V) 100~230 保護等級 (モーター部)IP65 許容周囲温度(℃) +5~+40 許容温度(℃) (液体)+5~+80
1個
159,800 税込175,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン 機能オプション カレンダー機能 運転方式 手動可、自動可 使用チューブ 内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ) 回転方向 右/左可変 回転数 可変 回転数測定範囲 5~390rpm 電源(DC-V) 24 ローラー数 2 ポンプヘッド Dタイプ 材質(チューブ) ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします) 材質(継手) PP RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品 25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター 質量(g) 1500 出力(W) 100 電流(A) 1 電圧(V) AC100-240 ケーブル長(m) 2.4 全揚程(m) 5.8 最大吐出量(L/min) 170 長さL×高さH×幅W(mm) 200×123×95(ニップル・フィルターを除く) 流量調整範囲(L/min) 5段階(100/125/140/156/170) 口径(mm) 19/25/32/40/43
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様 軸封方式:シールレス 温度(℃) 使用液:0~80 駆動方式 モーター 材質(ケーシング) GFRPP 粘度(mPa・s) 30(比重1の場合)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)