液体圧力計のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
168件の「液体圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧計セット」、「流体 圧力計」、「水圧 計 デジタル」などの商品も取り扱っております。
HNT汎用圧力計 第一計器ランキング1位
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKDランキング2位
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器ランキング3位
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(371種類の商品があります)

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造ランキング4位
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

汎用流体用圧力センサ PSE56 SMCランキング5位
1個
18,980税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
619税込681
当日出荷

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
1個ほか
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)


JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
1台
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
1個
3,698税込4,068
当日出荷

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
1個
34,880税込38,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
1個
72,980税込80,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
1台
4,390税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
1台
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
1個
23,980税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
47,980税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)