圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
屋内外汎用形圧力計です。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
- 用途
- 屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。
- 材質
- 本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)
- 形状
- 立形ツバ無し
- 外径(Φmm)
- 75
- 精度
- ±1.6%F.S.
- 測定流体
- 気体、液体
- ねじサイズ
- G3/8
- 防水性
- IPX2
- 内容量
- 1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
全16種類を絞り込む
使用圧力範囲(MPa)
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ























