液体窒素スプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
89件の「液体窒素スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体窒素」、「強力冷却スプレー」、「窒素ガス スプレー」などの商品も取り扱っております。
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子ランキング1位
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
1本
2,798税込3,078
当日出荷

凍結スプレー 松浪硝子ランキング2位
松浪硝子凍結スプレー
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)仕様圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セフティークールチェック ホーザンランキング3位
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(190mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヨンエーキューレイ サンハヤトランキング4位
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
4,898税込5,388
当日出荷

充填式ECOスプレー缶 SK11ランキング5位
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。容量(mL)600材質アルミニウム容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
1個
5,998税込6,598
当日出荷

-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
1個(300mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,398税込1,538
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。種類スプレー
1本(230g)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
649税込714
当日出荷

ホーザン急冷剤
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998税込2,198
欠品中

固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
129,800税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤種類スプレー使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)。凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799税込879
当日出荷

ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698税込1,868
当日出荷

1個
16,980税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイルトラスコ品番445-2101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798税込1,978
当日出荷

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15ホース長さ(m)1
1セット
103,980税込114,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
翌々日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)