液送ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
174件の「液送ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体ポンプ」、「耐薬品 ポンプ」、「送液ポンプ」などの商品も取り扱っております。
EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
電源 AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーター ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 適合チューブ材質 シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度 ±2%
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番 2-7870-01 材質 スチール塗装仕上 寸法(mm) 120×125×150 質量(kg) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2~150 電源 AC100V(50/60Hz) モーター ステッピングモーター 機能 正転・逆転切替機能付 適合チューブ 内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min) 0.1~100 適合チューブ材質 シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状 2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m) (吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部) (ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V) 100~230 保護等級 (モーター部)IP65 許容周囲温度(℃) +5~+40 許容温度(℃) (液体)+5~+80
1個
159,800 税込175,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

日発ジャブスコ圧力ポンプ
完全自吸式で、空運転水/海水対応が可能です。
種別 5300mL/min アズワン品番 1-1503-13
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,700 税込30,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電源 DC 使用環境温度(℃) 5~40 使用周囲湿度 30~85% 定格時間 連続 使用流体温度(℃) 5~50 使用圧力範囲(kPa) 0~100 ポンプの種類 水封式 最高圧力(kPa) 300
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様 フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整) 質量(kg) 4.1 モーター(W) DC37 電気容量 AC100V 1.5A(50/60Hz) 回転方向 正・逆回転切替可能 回転数再現性 ±5% コネクタ リモートコネクター:DB9(F) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×230×134
1台
特価
259,800 税込285,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様 チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。 材質 使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R) 質量(kg) 4.8 使用温度(℃) -10~100(氷結不可) 表示 回転表示:デジタル表示 モーター ステッピングモータ 入力 電源:0.8A、80VA 設定方式 回転設定:エンコーダ式デジタル設定 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 ラピッド機能搭載 チューブ掛数(本) 1(1段) コード (番号)282760 吐出圧(kPa) Max.137.3(1.4kg/cm2) 回転制御 オープンループ制御 使用周囲温度(℃) 5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×281(296)×168(186) チューブ径(Φmm) (使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11 粘度(Pa・s) 使用液:Max.2(2000cP) 回転速度 4~270rpm アズワン品番 2-1515-22 入出力 外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) チューブケース数 1個(ポリカーボネート樹脂製) 流量精度 ±4%以内(繰返し精度±2%以内) 送液方向 正逆切替可能(LED表示) 流量範囲(L/h) 0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。 コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源 AC115V 0.6A 60Hz モーター(W) AC30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×125×115 回転数再現性 ±15%
1台
79,980 税込87,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
216,000 税込237,600
当日出荷

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番 1-9028-11 仕様 正逆運転不可 付属品 ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm) 115×170×150 質量(g) 920 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm) 4.8×8.1 適合チューブ材質 タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷