深型茶こしのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
92件の「深型茶こし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「茶こし深型」、「アサヒ av y型ストレーナー」、「プラ茶こし」などの商品も取り扱っております。
液体ろ過筒 アズワンランキング1位
アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

深型茶こし 下村企販ランキング2位
マグカップや湯のみにセットして、そのままお茶出し。
外径(Φmm)65材質18-8ステンレス寸法(mm)外径65×高さ75×全長152線径(Φmm)0.16メッシュ40(シングル)
1個
649税込714
当日出荷

18-8 STラセン深型二重茶こし 職人道ランキング3位
二重網で目が細かいため、茶葉が出にくい。
用途紅茶、緑茶などに。材質18-8ステンレス質量(g)40線径(Φmm)(内側)0.14、(外側)0.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×83×170メッシュ(内側)40、(外側)18アズワン品番64-4074-98
1個
749税込824
当日出荷




新越ワークス(Three Snow)スリースノーちょい茶こし
自立出来て置き場に困りません。
材質18-8ステンレス寸法(直径Φ×高さH)(mm)網部:65×65柄長さ(mm)50メッシュ30
1個
879税込967
当日出荷

1個
8,498税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


外径(Φmm)80材質18-8ステンレス柄長さ(mm)105メッシュ40外径×深さ(Φmm×mm)80×80
1個
1,398税込1,538
当日出荷


空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マックマードコデモ茶こし
お家だけでなくオフィスや外出先など、どこでも手軽に茶が作れます。微細メシュフィルターは、目詰まりしにくい為、コーヒー用としてもお使い頂けます。内径6~10cm、深さ6.5cm以上のマグカップで使用出来ます。トレイは、蓋としても使用出来ます。
材質本体;ステンレス、トレイ:ポリプロピレン寸法(mm)105×95×72質量(g)56
1個
1,500税込1,650
5日以内出荷

網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。 金網を使っていないから金気が出ません。 V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。 網目が細かいので茶殻が出にくいです。
材質フレーム/ポリプロピレンネット/ポリエステル
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
1枚
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)