温度スイッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
2,616件の「温度スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモリレー」、「温度 センサー スイッチ」、「温度サーモ」などの商品も取り扱っております。
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーターランキング1位
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,598税込3,958
当日出荷

サーモスタット 篠原電機ランキング2位
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーターランキング5位
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,598税込3,958
当日出荷

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


仕様接続容量:MAX16A(抵抗負荷)型番ITS-050L設定温度(℃)0~50耐熱温度(℃)130復帰温度差(℃)約4サイズ(mm)87×60×121アズワン品番1-1296-02
1個
3,698税込4,068
当日出荷

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
599税込659
8日以内出荷

取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
1台
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
6日以内出荷

センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)