温度センサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
5,615件の「温度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 温度センサー」、「表面温度センサー」、「温度検出器」などの商品も取り扱っております。
デジタル温度計 表面温度用 モノタロウランキング1位
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)測定周期(秒/回)約2
1個
2,998税込3,298
当日出荷

温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)ランキング2位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

温度センサ RN3シリーズ 日本電測ランキング3位
温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998税込9,898
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子ランキング5位
校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~+200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
3,500税込3,850
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]温度センサー
プログラミング学習やロボット制作に使える温度センサー
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。科目理科分野物理(電気・磁気)
1個
137税込151
当日出荷



仕様外部温度センサー(Kタイプ)適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)センサー寸法(mm)Φ3.2×200アズワン品番1-4601-11
1個
5,990税込6,589
当日出荷

1台
3,298税込3,628
8日以内出荷

温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)B材質SUS316(シース)仕様端子箱形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱小型密閉端子箱
1個
15,980税込17,578
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
4,898税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 50mm。プローブ径 = 8mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。配線数 = 3。精度 = クラスB。。Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980税込30,778
当日出荷

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
1個
3,090税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316熱電対k測温接点非接地リード線(出口)G3/8素子数1階級(級)端子箱小型密閉端子箱
1本
5,698税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)