- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 温度調節器回路のおすすめ人気ランキング
温度調節器回路のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新113件の「温度調節器回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過昇温防止」、「サーモリレー」、「温度調節器」などの商品も取り扱っております。
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)
1
温度設定範囲(℃)
0~400
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し
センサー
K熱電対
安全装置
ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)
約2
外寸法(mm)
150×210×155(突起部除く)
警報出力
a接点 250V 3A
温度表示方式
デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)
130×180×85(突起含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、1.0A
入力種類
熱電対タイプK
接続
入力:2P端子(端子ビスM4)
電源コード(m)
2(3Pプラグ付)
分解能(℃)
1
負荷接続
3Pコンセント
設定範囲
0~1200℃
負荷容量
AC100V MAX15A
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源
AC100V 50/60Hz
温度制御方式
PID制御(オートチューニング)
温度設定方式
シートキータッチ方式
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)
1.2
出力
端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
電源
本体:AC100V 50/60Hz
センサー
付属:K熱電対 シリカガラス被覆
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×85
出力容量
MAX15A
リード線(m)
1.5
温度設定範囲(℃)
0~400
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。
出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
外形寸法(mm)
50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)
使用環境
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
出力仕様
無電圧接点出力
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。
デジタル設定。
TGK品番
692-60-93-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×165
寸法(Φ×Lmm)
(K熱電対複合型)5×200
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。
使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
アズワン品番
1-5851-01
材質
本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5
極数
1
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
液体膨張キャピラリー方式による膨張制御
電源コード(m)
約2.8 3P アダプター付き
機構
可変式ハイリミッター
使用機器
接続容量AC100V MAX15A
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式
EA
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でOFF
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0
付属品
K熱電対×1本
寸法(mm)
147×150×106
電源(V)
AC100 50/60Hz
センサー
K熱電対
安全装置
センサー異常検出・サーキットプロテクター
付加機能
設定値メモリー・キーロック
温度表示精度
±2.6℃
アズワン品番
1-4598-21
温度設定方式
LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)
最小表示(℃)
0.1
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌々日出荷
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番
692-60-93-11
使用温度範囲(℃)
~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×112
制御出力
15A
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様
(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
電源
AC100V 50/60Hz
接続
(容量)MAX15A(抵抗負荷時)
センサー
K熱電対
本体サイズ(mm)
135.2×145.5×81.5mm
最小表示単位
1℃
温度表示精度
±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)
0~500
出力端子
3Pコンセント・M4ビス端子
アズワン品番
1-6125-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
仕様
シース部サイズ(mm):Φ4×30
耐熱温度(℃)
180
アズワン品番
1-2995-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品
センサー(Kタイプ熱電対)
質量(kg)
0.5
温度制御方式
ON/OFF制御
許容差
クラス2
使用環境温度(℃)
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
66×210×33
温度表示精度
±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度
±3℃
温度設定範囲(℃)
0℃(室温)~750℃
測温接点
非接地形
材質(ヒーターシース)
SUS316
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ
E5CB
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度
調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)
PV/16.2、SV/7.8
設定方式
前面キーによるデジタル設定
指示方式
7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイ
LED
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度
相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力
リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期
0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)
0~3999s(1s単位)
微分時間(D)
0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様
最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)
出力方式
リレー接点による電圧出力
温度センサー
K型熱電対
表示精度
±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)
アズワン品番
1-2995-21
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)
1135
許容電流(A)
20(保護ヒューズ)
出力方式
リレー接点(R)
センサー
K熱電対
出力容量
12A
設定可能温度(℃)
0~1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)
1.5
出力
端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
電源
本体:AC100V 50/60Hz
センサー
付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×200×90
出力容量
MAX15A
リード線(m)
2
温度設定範囲(℃)
0~1200
1個
¥75,980
税込¥83,578
42日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
種別
(アラート用出力付)
アズワン品番
3-6768-01
1個
¥55,200
税込¥60,720
翌々日出荷