温水洗浄機のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
146件の「温水洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ボイラ」、「ポータブルウォッシャー」、「温水高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。

WR 100 ケルヒャーランキング2位
ケルヒャーWR 100
「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷

温水洗浄機15/80H 60Hz仕様 アサダランキング3位
吐出量(L/min)15吐出圧力(MPa)7.8高圧ホース(m)【標準付属】10、【最長距離】60
1台
499,800税込549,780
当日出荷

温水除草専用ガン スーパー工業ランキング4位
スーパー工業温水除草専用ガン
温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。
用途除草に。適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2奥行(mm)250使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5接続金具:クイックカプラーメス水温(℃)適合:90~95
1台
72,980税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所ランキング5位
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用極数4極電圧(V)三相200
1台
489,800税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980税込105,578
11日以内出荷

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
1台
679,800税込747,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

グリーンライフ吸水コネクター
洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター。バケツなどの溜め水から給水できるので、水道がない場所でも高圧洗浄機を使用することができます。高圧洗浄機に付属しているホースコネクターへ、ワンタッチで簡単に接続できます。錘がついているので水位が下がっても浮きづらく使いやすいです。フィルター仕様になっており、ゴミの侵入を防ぎます。
用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター材質ポリプロピレンブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×8.8危険物の類別非危険物
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷

1台
599,800税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 。ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 。ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 。洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 。泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 。クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 。泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 。頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 。蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 。温水で薄めた方がよく落ちます。 。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 。一回で落ちない場合、数回行ってください。希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
3,698税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

温水80℃使用可
長さ(m)15金具(inch)3/8常用圧力(MPa)15材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)50補強層1W(ワイヤー1重補強)ホース外径(Φmm)16材質(金具)ステンレス危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8
1本
25,980税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)危険物の類別非危険物
1台
429,800税込472,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 。希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 。静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 。泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 。一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 。コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 。前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 。頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 。温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 。ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 。一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)繰り返し・詰め替え対応
1ケース(4L×4本)
22,980税込25,278
7日以内出荷

電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト/グレー質量(g)2400電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷

狭い場所に設置できるコンパクト型。 優れた操作性・信頼性・耐久性。 機種に適応した高性能ポンプ搭載。 セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1) 強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。 静かな運転・振動音。 洗浄ガンは堅牢強固を使用。 軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ給水口20A袋タケノコ
1台
699,800税込769,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁掛け型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980税込23,078
当日出荷

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5取扱説明書(70.1MB)
1台
9,798税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)