- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- 温泉スケール除去のおすすめ人気ランキング
温泉スケール除去のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新110件の「温泉スケール除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール落とし」、「スケール除去剤」、「貯水槽清掃洗剤」などの商品も取り扱っております。
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,000税込¥17,600
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所浴室、温泉、プール付属品専用スポンジ成分界面活性剤繰り返し・詰め替え対応
ミヤキインパラス
インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。
御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類繰り返し・詰め替え対応
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。
洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
¥25,600税込¥28,160
当日出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ワンダーライフエフロ・スケール除去剤
スケールやエフロをしゅわしゅわ溶かす!!
用途エフロ・スケール除去剤液性酸性使用方法スケール・エフロにかけると炭酸ガスに変化し溶解しますので、 泡が出なくなるまでかけ続けて下さい。 石化した厚みのある塊には先に金づち等でヒビを入れるか、 ケレン等で削ってからかけると時間が短縮できます。希釈の目安原液~
ショウエイスケール防止剤 ノンスケール
~簡単・安全・効果抜群なスケール防止剤~業務用 温泉スケール結晶生成防止剤(リン酸ナトリウム)です。
用途温泉スケール結晶生成防止剤付属品強化ビニル袋、ノズル薬品名リン酸ナトリウム
1箱(20kg)
¥19,980税込¥21,978
9日以内出荷
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
イチネンTASCOスケール除去剤
仕様中性タイプで配管を傷めず。スライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に。 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。
誰がやっても確実に落とせます。
ガラスに傷をつけない!焼きません!
カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分界面活性剤・セラミックペースト・補助剤形状固形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。
コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。使用工具(塗付)ステップモップ等。(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)。(ふき取り)ウエス等主成分乳酸標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー使用場所浴室商品タイプ業務用pH2.1液性酸性成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液~10倍比重1.01臭気微香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2.0繰り返し・詰め替え対応
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。
一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。比重(25℃)1.09形態ポリ容器性状強酸性
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)




![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03413085-130509-02.jpg)





![スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03413155-130509-02.jpg)