測定器収納のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
160件の「測定器収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定器ラック」、「計測器 ラック」、「機器 収納箱」などの商品も取り扱っております。
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質 EVA 長さ(mm) 300 幅(mm) 400 使用温度範囲(℃) -20~70 硬度 38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.16MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm) 400 長さ(mm) 300 材質 発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
ブラック 材質 ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

材質 ABS樹脂 幅(mm) 200 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 83 奥行(mm) 207 収納サイズ 6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm) 30 材質 ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様 防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体) 樹脂 クッション ウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売) 取付可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。 測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
1台ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品 棚板/4 材質(本体) PMMA(アクリル樹脂) 電源(V) AC100(50/60Hz) 荷姿 完成品 温度センサー バンドギャップ温度センサ 湿度センサー 静電容量式湿度センサ 運転音(dB) 約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) (棚板)50 解氷方式 DCファン送風による解氷 到達湿度(%RH) 12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール 相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1台ほか
191,000 税込210,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。 付属品 ヘラ×1、ベース用保管袋×1 材質 (本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15 マス数 ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス アズワン品番 64-8843-34
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質 ポリエチレン 適合機種 EKR-1003、1004 黒・赤 質量(g) 200
1枚
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質 PP(ポリプロピレン)/ABS 使用温度範囲(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質 アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級 IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様 高さ調整可能 付属品 ワイヤー 適合 5.0kW、4500kcal級以下 種別 アクリル塗装 最大積載量(kg) 75×2 取付寸法(mm) 脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm) (底部クッション)480×830×10 上部寸法(mm) (クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

デスク袖の最上段引出しに最適です。
ブルー エスコ品番 EA954T-2 材質 ポリプロピレン樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×425×48
1個
880 税込968
当日出荷

フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番 1-007-01 付属品 棚板2枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg) 4.85(棚板込み) 材質(本体) PMMA(アクリル) 内寸法(mm) 485×275×285 板厚(mm) 2.5 荷重(kg) 棚板:2 外寸法(mm) 500×345×335 取付ピッチ(mm) 底1段目:50。その他の間隔:30(最小棚板間隔20) 棚板寸法(mm) 456×270×5t 総耐荷重(kg) 10
1台
26,900 税込29,590
当日出荷