- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- メジャーネイル
- 測量ピンのおすすめ人気ランキング
測量ピンのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新25件の「測量ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量用ネイル」、「アスファルト用釘」、「金属鋲」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
コノエコノエ コノエネイル
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
材質スチール適合サイズポール長:60~100、ポール径:3~9mmΦ全長(cm)51アズワン品番64-7910-66
1本
¥3,080税込¥3,388
翌日出荷
コノエコノエダブルNo.3
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。材質ABS樹脂厚さ(mm)7穴径(Φmm)10外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用外径(Φmm)25穴径(Φmm)5材質ABS樹脂厚さ(mm)4質量(g)40
シンワ測定コノエダブル
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用