- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 満水継ぎ手のおすすめ人気ランキング
満水継ぎ手のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新116件の「満水継ぎ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「満水試験」、「満水試験治具」、「排水管 掃除口」などの商品も取り扱っております。
一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状
ティー
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
形状
ティー
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
形状
ソケット
材質
鋳鉄
寸法B'(mm)
60
形状
ソケット
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
種類
鋼管用継手
使用流体
水
呼び
30A
寸法D(Φmm)
38
呼び径(A)
30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質
(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手
形状
パッキン:Oリング
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
東栄管機株式会社規格
最高使用圧力(MPa)
無圧
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
使用流体
水
材質
スチール
種類
鋼管用継手
形状
ユニオン
使用流体
水
材質
スチール
形状
フランジ
形状
90°ワイ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質
通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)
EPDM
形状
フランジ
呼び
65A(2 1/2B)
呼び径(B)
2・1/2
呼び径(A)
65
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
適合品番
BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)