溝削りのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
476件の「溝削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝 掘り 工具」、「溝切 電動工具」、「敷居 溝 削る」などの商品も取り扱っております。
RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 150 タイプ 八角胴
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りタガネ
高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 全長(mm) 240 刃幅(mm) 26
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm) 200 適合替刃 UC-13・UC-14 質量(g) 140 仕様 替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番 395-3483 材質 積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm) 1 材質(刃) 刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 32000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113.5×90×191.4 付属品 片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg) 1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり 最高回転数(min-1[r.p.m]) 80000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm) 250 トラスコ品番 766-0901 質量(g) 300 径(Φmm) 16 被削材 コンクリート、レンガなど 先端幅(mm) 22
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。 高さ(mm) 180
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。
付属品 NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレード トラスコ品番 304-3614 質量(g) 85 適応 キー溝幅:2.4~11mm
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
1セット(4本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品 テンプレート1枚 材質(本体) ナイロン樹脂 消費電力(W) 7 先端角(°) 60 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz) 対応材質 プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット) 超硬合金
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。 全長(mm) 240 刃幅(mm) 25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質 (刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm) 50 高さ(mm) 60(30) 質量(g) 230 奥行(mm) 210 材質(台) 切削幅(mm) 18 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 全長(mm) 199 質量(kg) 1.4 電流(A) 5.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 500 回転数(min-1[r.p.m]) 35000 コード長さ(m) 2 チャック孔径(Φmm) 6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 10 穴径 Φ20mm 仕様 U溝、乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

与板利器工業創一郎 櫛型作里
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質 刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)