溝掘りショベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
99件の「溝掘りショベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊スコップ」、「穴 掘り 道具」、「掘削道具」などの商品も取り扱っております。
細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業ランキング1位
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
1個
3,898税込4,288
当日出荷

溝堀ショベル モノタロウランキング2位
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
1本
2,798税込3,078
当日出荷

ガーデンショベル 千吉ランキング3位
持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金象 細円匙 丸T 浅香工業ランキング4位
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています種別丸形全長(mm)1065トラスコ品番851-0961質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
1個
8,698税込9,568
翌々日出荷

配管職人(溝堀専用) 浅香工業ランキング5位
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
1本
3,698税込4,068
当日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
1個
2,498税込2,748
当日出荷

縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
1本
3,798税込4,178
当日出荷

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。 園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。 取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。 女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り全長(mm)710頭部幅(mm)152質量(g)820材質(グリップ)樹脂刃先形状マル材質(柄部)材質(頭)S45C
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
1本
6,598税込7,258
当日出荷

75mm定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
1本
3,498税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。刃幅(mm)115柄長さ(mm)470刃長(mm)290材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
1本
5,998税込6,598
翌日出荷

固い土、固まった土の深掘りがスムーズ。コンパクトな全長70cmで、持運び・収納にも便利。スコップ先端はギザ刃仕様で、軽い力でも簡単に掘れます。足掛け付き。
用途ガーデニング、菜園作業に。材質鉄(紛体塗装)、柳材、ポリプロピレン全長(mm)700頭部寸法(mm)123
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440トラスコ品番177-6461穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798税込7,478
翌日出荷

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に全長(mm)1795トラスコ品番387-2602長さ(mm)210質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
1本
16,980税込18,678
当日出荷

スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
1丁
5,198税込5,718
翌々日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
1丁
4,298税込4,728
当日出荷