- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 溶接ナットのおすすめ人気ランキング
溶接ナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新493件の「溶接ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ナット m12」、「溶接ナット m10」、「溶接ナット M16」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鉄/生地
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径
M12
仕様
1A
ねじの呼び
M12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
生地
材質
ステンレス
寸法g(mm)
(最大)0.3
ねじ山種類
メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。
材質
ステンレス
表面処理
生地
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
2B
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
材質
鉄
表面処理
生地(または標準)
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法K(mm)
0.2
寸法h(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
7
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
7
寸法g(mm)
0.5
ねじ山種類
メートル並目
1箱(1000個)
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷