- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 溶接台のおすすめ人気ランキング
溶接台のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新303件の「溶接台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 作業台」、「溶接 テーブル」、「溶接機 台」などの商品も取り扱っております。
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様
クランプ2個付き
高さ(mm)
680
本体質量(kg)
22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番
285-0087
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
FC250
寸法H(mm)
M16
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8510
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)
0.54
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ
仕様
アルミ製溶接一体構造
材質
アルミ
色
シルバー
段数
1
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番
285-0052
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
タイプ
H枠
材質(支柱)
SUS430
材質(枠)
SUS430
材質(脚部)
ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
機械仕上
材質
FC250
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛
角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)
-20~70
直角精度
±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質
本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)
1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)
M8
材質
(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
色
シルバー
タイプ
縞板
段数
1
7m3 のガスボンベが積載可能です。
上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車
適合機種
SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等
寸法(mm)
天板上棚:310×610、下棚:290×510
最大積載量(kg)
150
下段棚板耐荷重(kg)
70
上段棚板耐荷重(kg)
70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに
材質
鉄・ABS樹脂
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
60
アゴの深さ(mm)
50
全長(mm)
200
材質(本体)
炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番
818-8509
質量(kg)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷