溶接棒カッターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
112件の「溶接棒カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒カット」、「木工 溝 堀」、「長尺シート 溶接」などの商品も取り扱っております。
シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質 ステンレス 適合替刃 23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)Mozartナイフ
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。 スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm) 200 適合替刃 UC-13・UC-14 質量(g) 140 仕様 替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番 395-3483 材質 積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm) 1 材質(刃) 刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品 替刃1個 刃のサイズ(mm) 5 適合替刃 23-5332
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ドイツのMOZART社のナイフです。 写真裏側のボタンを押し、表面のホルダー部を前にスライドさせると開きます。
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


溶接棒余盛部のカットを容易にきれいに仕上げます。
材質 ステンレス製
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


KLASS(クラス/旧:極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm) 100×50×23
1個
22,000 税込24,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ライスター・テクノロジーズライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm) Φ56×330 電圧 100V 質量(g) 1350(3mコード付) 電力(W) 1400 温度 常温~700℃ 風量 最大230L/min 運転音 65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

床材などの接合時に使用してください。
全長(mm) 40 質量(1箱あたり)(g) 25 材質 刃物用炭素工具鋼(SK120) 質量(g) 25 材質(刃) 刃物用炭素工具鋼(SK120)
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)SWIF-T スイフティー
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。 専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品 替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース 寸法(mm) 125×61.5×18.5
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

ガイド針でジョイント部をトレースするため、カーブしたジョイントや微妙な不陸も安定した幅と深さで溝切りが出来ます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 105×30×55 適合替刃 23-5617
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
適合 PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番 805-2479 種別 スピードノズル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ユーキリ・スーパーX
溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。 サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。 また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。
適合替刃 23-5291、23-5292、23-5293
1個
33,980 税込37,378
当日出荷