- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 溶接着のおすすめ人気ランキング
溶接着のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新422件の「溶接着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接面」、「溶接機」、「防炎帆布」などの商品も取り扱っております。
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。
色
青
性能
顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止
種別
つなぎ
材質
難燃性複合
規格
EN規格
適合規格
EN防護服規格タイプ5・6適合
機能
微粒子防護、ミスト防護
難燃性
EN ISO14116(2008)規格適合
引裂強度(N)
(md)24.2/(cd)26.7
引張強度(N)
76.1/40.1
目付(g/m2)
75
職業別シーン
溶接工
ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理
使用方法
1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。
タイプ
チキソ性:強い
pH
1>
比重
1.24
含有量(%)
硝酸:0
沸点(℃)
100~
臭気
(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
関連資料
(0.76MB)
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。
サイズ
フリーサイズ
仕様
長袖割烹着型、背面バックル
着丈(cm)
約105
アズワン品番
65-1339-10
1着
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途溶接作業、炉前作業など。
耐熱温度(℃)
約300以下
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
仕様
4つポケット
種別
長袖ジャンパー
材質
Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)
綿100(防炎加工)
機能
防炎
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
防炎加工を施した綿の作業服
アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。
内ポケット(肩胸)もあります。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場
色
グレー
混率(%)
綿99、制電糸1
職業別シーン
溶接工
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)
90~114
袖丈(cm)
57
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
仕様
エプロン割烹着
材質
綿100%
混率(%)
防炎加工綿100%
袖丈(cm)
60
特性
防炎
適応胸囲(cm)
90~114
ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
用途ステンレス厚板高電流用
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(L)
1
乾燥時間(分)
15
塗膜状態
クリアー
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
約0.7
仕様
C種合格品
空調設備業者様の声を反映した溶接棒ホルダー。置き場に困る溶接棒を脚立や足場など、作業現場近くに引っ掛けることが可能です。また、短くなった溶接棒も収納できるように3種類の筒が取り付けられており、太い丸パイプには、断熱材用の接着剤など、様々なものを収納できます。
用途溶接棒ホルダー
幅(mm)
75
全長(mm)
350
質量(g)
545
奥行(mm)
130
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途溶接作業、炉前作業など。
耐熱温度(℃)
約300以下
材質/仕上
エクスファイア難燃レーヨン混
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様
●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可
アズワン品番
65-9310-57
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(kg)
3
乾燥時間(分)
15
塗膜状態
クリアー
危険物の類別
非危険物
1缶(3kg)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
防炎加工を施した綿の作業服
用途溶接等火気を扱う現場
色
グレー
混率(%)
綿99、制電糸1
職業別シーン
溶接工
用途熔接
材質
難燃加工綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
サイズ
フリー
種別
前掛
材質
牛革
寸法(cm)
51×98
標準質量(g)
700
耐熱温度(℃)
約80
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
種別
前掛
材質
牛皮
幅(cm)
79
全長(cm)
126
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(mL)
420
乾燥時間(分)
5
塗膜状態
クリアー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷