滅菌マットのおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
199件の「滅菌マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 滑り止め」、「シリコン メッシュ」、「滅菌カスト」などの商品も取り扱っております。
シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
材質 シリコン 穴径(Φmm) 4 耐熱温度(℃) 瞬間/280、長時間/200 ピン長さ(mm) 14
1枚
9,498 税込10,448
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌コンテナの中に敷き、器具がコンテナ内で動きにくくします。
材質 シリコン
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
1枚
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。 主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。 裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質 シリコーン樹脂 寸法(mm) 304×304×15 ブルー
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 シリコンゴム 仕様 ガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能 寸法(mm) 265×480×16 アズワン品番 0-8743-01 穴径 Φ4mm
1個
21,780 税込23,958
翌々日出荷

滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質 シリコン 耐熱温度(℃) 180℃
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質 シリコンゴム 寸法(mm) 480×480 穴径(Φmm) (水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
材質 シリコン ダークグリーン 穴径(Φmm) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×480×16 松吉医科器械コード 24-2468-00
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。 別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。
用途食品工場、食堂、病院。 厚さ(mm) 8 質量(kg) 0.7
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。 穴あきのため通気性が良好です。
材質 シリコンゴム ブルー
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質 シリコンゴム 耐熱温度(℃) 連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
41,800 税込45,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質 シリコンゴム 耐熱温度(℃) -30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(2枚)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質 本体/アルミニウム、マット/シリコン 滅菌 (対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別 ノンスリップマット ブラック 材質 天然ゴム 穴径(Φmm) 約25
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 フタ・底開閉式 材質 ステンレス(SUS304)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質 PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 3 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍 材質 マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR セット内容 マット+ベース 長さ(mm) 900 幅(mm) 600 厚さ(mm) 20 質量(kg) 4.5 防炎性能試験番号 EO.950548
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)