滅菌ランプのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
36件の「滅菌ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「喉頭鏡電球」、「滅菌灯」、「パナソニック 殺菌灯」などの商品も取り扱っております。
殺菌ランプ 東芝ライテックランキング1位
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

殺菌灯 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)ランキング4位
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

UV殺菌灯装置 環境テクノスランキング5位
環境テクノスUV殺菌灯装置
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
1個
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12
1個
5,540税込6,094
当日出荷

フィフティ・ヴィジョナリー赤外線ランプ
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
1台
20,980税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
1個
30,700税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
8,118税込8,930
翌々日出荷

広く愛用され、信頼を得ているペンライトです。 クリップを押している間点灯します。
仕様ニップル球(交換用×1個入)アズワン品番0-4023-02
1個
719税込791
翌々日出荷

1本
4,498税込4,948
6日以内出荷

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
1台
154,000税込169,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198税込9,018
当日出荷

1本
3,798税込4,178
10日以内出荷

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8取扱説明書(0.6MB)電球の種類紫外線LED
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1箱(2個)
779税込857
翌々日出荷

ウェルチ・アレンLED予備電球
従来のハロゲン電球に比べ、熱を持たず超寿命・省電力で経済的。ハロゲン電球と比べ、充電式ハンドルの使用継続時間は約3倍になります。
ランプ寿命約500時間
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
1個
3,970税込4,367
当日出荷