滅菌済のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
3,899件の「滅菌済」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌」、「水質検査容器」、「サンプリングボトル」などの商品も取り扱っております。
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1ケース(50本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様 水漏れテスト合格済み 材質 (本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛 あり 滅菌 γ線滅菌済
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル滅菌
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器 材質 本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃) 0~98
1箱(50本)ほか
22,980 税込25,278
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体) PE 材質(キャップ) PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトル 滅菌
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器 材質 本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃) 0~121
1箱(10本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 色(フタ) クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質 本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃) 0~75
1箱(50本)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
24,453 税込26,898
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質 本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛 あり 中栓 なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mボトル(滅菌済)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。 Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。 Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質 (本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(5本×20袋)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様 γ線滅菌済、ノンパイロジェニック 材質 本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) タイプ 丸型
1箱(24個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栄研化学滅菌採水瓶
広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。 折りたたんで廃棄できます。
1セット(50個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質 (本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(5本)ほか
470 税込517
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体) PP 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 98 目盛 あり 色(フタ) 材質(フタ) PP
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)