滅菌灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
92件の「滅菌灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌装置 水」、「uv殺菌 装置」、「殺菌灯」などの商品も取り扱っております。
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V) 50/60Hz(切替式) 電源コード(m) 2.8(2Pプラグ) タイマー 60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様 エアーリアTM ランプ 15W アズワン品番 8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm) 25.5 口金 G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V) 100 口金 G13 定格寿命(時間) 10800 直径(mm) 25.5 電球の種類 蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様 エアーリアTM ランプ 30W アズワン品番 8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様 1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W) 15 アズワン品番 0-1506-01 平均寿命(時間) 8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様 使用水圧最大0.196MPa 材質 反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス 入力電源 定格電圧±5% 使用場所 屋内 水温(℃) (処理)10~50
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源 100V 50/60Hz 紫外線波長(nm) 254nm コード長さ(m) 約2m 付属品 殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 3.5 消費電力(W) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×235×186 殺菌灯 紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm) 225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)