- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 火起こし達人のおすすめ人気ランキング
火起こし達人のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新87件の「火起こし達人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火起こしセット」、「炭の火起こし」、「チャコスタ」などの商品も取り扱っております。
簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき)収納時寸法(mm)150×205×厚さ55
バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン!
バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化!
消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。
底が鋳物製の火起こし
材質スチール寸法(mm)330×145×65質量(g)360
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、ハンドル:天然木寸法(mm)(約)145×330×高さ60質量(g)約200
1個
¥799税込¥879
当日出荷
EBM(江部松商事)炭起こしえんとつ用 引掛け棒
全長(mm)390(ステンレス部Φ5×280)EBM品番7458700
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1セット(2本)
¥499税込¥549
翌々日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
材質亜鉛めっき鋼板
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
CAPTAIN STAG火起こし器 (火消しつぼ用)
火起こし器の「煙突効果」によって燃焼効率が向上し、バーベキューに必要な炭火起こしが簡単にできます。
便利な着火口が付いているので、ロングライターなどでの着火がスムーズに行えます。
材質本体・目皿:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)外径×高さH(Φmm×mm)160×200質量(g)540
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥32,900税込¥36,190
3日以内出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268色赤使用可能回数約860回
1本
¥239税込¥263
当日出荷