炭素粉末のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
101件の「炭素粉末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭 消臭」、「カーボン粉末」、「炭素」などの商品も取り扱っております。
黒鉛粉末 アズワンランキング1位
アズワン黒鉛粉末
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

活性炭 アズワンランキング2位
1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


粒状活性炭 アズワンランキング4位
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
7,790税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

活性炭 アミノール化学研究所ランキング5位
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。仕様土壌浄化剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称無し登録保証無し
1袋(500g)
499税込549
当日出荷


ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
1個
14,400税込15,840
当日出荷


加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

名称銅(粉末)等級一級化学式Cu濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
3,998税込4,398
取扱停止中

セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
1袋(20kg)
23,980税込26,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
249税込274
当日出荷

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,998税込2,198
欠品中

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
1個
14,400税込15,840
当日出荷

『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。使用場所トイレ仕様大粒タイプトラスコ品番337-9027質量(kg)20.5メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
73,980税込81,378
当日出荷

1セット
16,500税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


エクシール顔料
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

外壁で使用される、せっ器質陶器を原料にしています。磁器の商品にはない風合いが持ち味のシリーズです。
電子レンジ食器洗浄機寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×7寸法(cm)26
1個
6,898税込7,588
7日以内出荷