点検口ダクトのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
100件の「点検口ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト点検」、「点検口扉」、「点検口 鍵付き」などの商品も取り扱っております。
点検口(亜鉛鉄板製) フカガワランキング1位
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

丸ダクト用点検窓(MCR) ピュアテック(METU)ランキング2位
ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型) フカガワランキング3位
1台
6,698税込7,368
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点検口(ボンデ)SDタイプ フカガワランキング4位
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
1台
8,898税込9,788
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

点検口ドアー   2445-3付 CDB-Ⅲ 末広金具(SUEHIRO)ランキング5位
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕様吊元右仕上サッシプライマー
1枚
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に材質亜鉛合金形状円錐型
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
1個
8,898税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
1個
19,980税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898税込9,788
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(294種類の商品があります)

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
1個
15,980税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)